Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN 3113B 11 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780216
EAN/GTIN:
     4317784780216
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel, gekröpft

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite tief gekröpft
• DIN 3113 B, ISO 3318
• Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780216
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel fortis, 4317784780216, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Mauslschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
7 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,78*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,86*
Lager 6C8MS
50
20
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,88*
14 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 2,06*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.