Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenzunge 160mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenzunge 160mm FORTIS
Katzenzunge 160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780629
EAN/GTIN:
     4317784780629
Suchbegriffe:
Katzenzungenkelle
katzenzungenkelle
Katzenzunge

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite hinten:
58 mm
Länge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780629
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784780629, Katzenzunge, Katzenzungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
20
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,25*
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,54*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,56*
5 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 3,91*
€ 5,72*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.