Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 200mm H1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 200mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 200mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782517
EAN/GTIN:
     4317784782517
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund

• Nach DIN 7261 F
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
1
Blattstärke:
8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782517
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, 4317784782517, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,89*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,12*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.