Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782654
EAN/GTIN:
     4317784782654
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Werkstattfeile, 4-kant

• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782654
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile h3 200mm, flachfeile hieb 3, flachfeile, 4317784782654, Feile, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,45*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,48*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,60*
1
€ 9,80*
ab € 1,91*
€ 2,86*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.