Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS
Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790734
EAN/GTIN:
     4317784790734
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff

• Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
• Hohlprofilschiene mit Riffelung
• Holzgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Beweglich gelagerte Druckplatte

Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
25 x 7 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790734
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
207
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,84*
Lager 4012
207
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,67*
7 Tage
207
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,71*
€ 10,88*
2 Tage
213
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.