Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS
Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS
Schraubzwinge Temperguss 200 x100mm DIN FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790734
EAN/GTIN:
     4317784790734
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge

• Fest- und Gleitbügel aus Temperguss • Hohlprofilschiene mit Riffelung • Ergonomischer Holzgriff • Trapezgewindespindel brüniert • Beweglich gelagerte Druckplatte • Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken

Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
200 mm
Gleitschiene:
25 x 7 mm
udf_EDE_Katalog:
29336696
Herstellerartikelnummer:
4317784790734
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
278
10
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,87*
2 Tage
278
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,53*
Lager 7
236
1
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 10,87*
9 Tage
278
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,93*
2 Tage
278
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.