Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW
Artikel-Nr.:
     4012-736732
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     OTT4001
EAN/GTIN:
     4332163252412
Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
anzugsbolzen
Anzugbolzen

• Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC
• Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm
• Parallel geschliffen nach DIN
• Gewinde weich gerollt

Weitere Informationen:
Norm:
Ott Ringnut (ohne Innengewinde/G1)
Steilkegel:
SK 40
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
53 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Länge 1:
25 mm
Länge 2:
13,6 mm
Ø D1:
21,1 mm
Ø D2:
17 mm
Bohrung:
– mm
Grad:
– °
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
OTT4001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4332163252412, Anzugbolzen, Bolzen, GSW, Ott, QR4025853, SK40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,54*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,16*
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 9,20*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,28*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 6,51*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.