Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkant 1/2" 32mm Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsvierkant 1/2" 32mm Bahco
Verbindungsvierkant 1/2" 32mm Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-739288
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     2298840
EAN/GTIN:
     7314151831226
Suchbegriffe:
Durchsteckvierkant
Verbindungsvierkant
Durchsteck-4-kant 1/2" Nr. 8194-1/2

• Hochleistungs-Stahllegierung
• ISO 3315 / 1174
• DIN 3122 / 3123 / 3120
• Passend zu Durchsteckknarre Nr. 8193
• Mit Kugelarretierung
• Hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
2298840
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 7314151831226, Vierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,21*
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,60*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,67*
5 Tage
493
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 7,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.