Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Antriebsvierkant für die 1/2" Knarre 8193-1/2, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Antriebsvierkant für die 1/2" Knarre 8193-1/2, 32 mm
Bahco Antriebsvierkant für die 1/2" Knarre 8193-1/2, 32 mm
Bahco Antriebsvierkant für die 1/2" Knarre 8193-1/2, 32 mm
Bahco Antriebsvierkant für die 1/2" Knarre 8193-1/2, 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-58889
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8194-1/2
EAN/GTIN:
     7314151831226
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Antriebsvierkant für die Ratsche 8193-1/2
  • Gefertigt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung
  • Hochglanzpoliert
  • Normen: ISO 1174-2, DIN 3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
hochglanzpoliert
Veredelung:
Hochglanzpoliert
Länge:
32 mm
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
Gewicht:
40
Aufnahme:
1/2"
Ausführung:
Verbindungsstück
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
32
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,80*
5 Tage
507
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.