Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740336
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 8
EAN/GTIN:
     4018754000043
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Nr. 40

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
40 8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 4018754000043, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz, 40 8, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 3,75*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 3,79*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,81*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,86*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,00*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,93*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,56*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.