Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 13mm 12kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 13mm 12kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 13mm 12kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740396
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     45 13
EAN/GTIN:
     4018754001965
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 45

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
45 13
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,48*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 5,64*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 5,68*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 5,70*
1
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010007
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
02010008
ab € 4,42*
Zubehör
Stahlwille
02010009
ab € 4,40*
Zubehör
Stahlwille
02010010
ab € 4,33*
Zubehör
Stahlwille
02010011
ab € 4,30*
Zubehör
Stahlwille
02010014
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
02010015
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
02010017
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,56*
Zubehör
Stahlwille
02010019
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010020
ab € 5,72*
Zubehör
Stahlwille
02010021
ab € 5,47*
Zubehör
Stahlwille
02010024
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.