Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 12kt.lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 12kt.lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740445
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     51 19
EAN/GTIN:
     4018754005635
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 51, lang

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
51 19
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 15,87*
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,91*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 15,97*
2 Tage
49
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 16,07*
3 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020013
ab € 10,52*
Ähnlich
Stahlwille
03020014
ab € 11,73*
Ähnlich
Stahlwille
03020016
ab € 12,50*
Ähnlich
Stahlwille
03020017
ab € 11,96*
Ähnlich
Stahlwille
03020018
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020015
ab € 12,85*
Ähnlich
Stahlwille
03020216
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.