Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22mm 12kt.lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 22mm 12kt.lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740448
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     51 22
EAN/GTIN:
     4018754005659
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 51, lang

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
51 22
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 16,95*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 16,96*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 17,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 17,51*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,66*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 13,00*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,45*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 15,06*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,59*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
03100027
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,06*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.