Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 51 22 03020022 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 22mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S900741
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020022
EAN/GTIN:
     4018754005659
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Lange Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Material:
HPQ-Hochleistungsstahl
DIN-Norm:
DIN 3124 + DIN ISO 2725-1
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,24*
€ 17,06*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 17,07*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 17,09*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 17,19*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,47*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 14,96*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,53*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03100027
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.