Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung Größe 1
Trennvorrichtung Größe 1
Artikel-Nr.:
     4012-740689
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44576
EAN/GTIN:
     4021176007033
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtung

Ausführung: Mit versenkten Muttern.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie.

Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929).

Weitere Informationen:
Modell:
44576
für Abziehvorrichtung:
44579
Spannweite:
12–75 mm
Seitenbolzenabstand:
75 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44576
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 69430075
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 55,73*
€ 65,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 66,24*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 56,52*
€ 66,79*
€ 4,90*
ab € 55,66*
€ 68,05*
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 85,59*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 138,30*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 584,78*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.