Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 12-75mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung 12-75mm KUKKO
Trennvorrichtung 12-75mm KUKKO
Trennvorrichtung 12-75mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176007033
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069430075
EAN/GTIN:
     4021176007033
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtung, Modell 15 Ausführung: Mit versenkten Muttern. Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie. Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Weitere Informationen:
Modell:
15–1 | 15-1
Spannbereich Ø:
12–75 mm
für Abziehvorrichtung Modell:
18–1 | 18-1
Seitenbolzenabstand:
70 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069430075
Weitere Suchbegriffe: Kukko, Abzieher, 3069430075, 69430075
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,77*
€ 68,50*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 68,53*
€ 4,90*
ab € 56,02*
€ 68,58*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 69,84*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 58,68*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 86,55*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 140,57*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 584,04*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.