Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerung 1 Zoll 175 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Verlängerung 1 Zoll 175 mm ASW
Kraft-Verlängerung 1 Zoll 175 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-740705
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     4050623500186
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Verlängerung 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.

Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5501
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, 62230175, ASW, Kraft-Verlängerung, QR5080572, Verlängerung
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 24,35*
€ 30,01*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 24,56*
€ 30,16*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 24,77*
€ 30,59*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 25,02*
€ 30,92*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 26,00*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005502
ab € 27,03*
Ähnlich
ASW
1000005503
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.