Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerung 1." 175mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Verlängerung 1." 175mm ASW
Kraft-Verlängerung 1." 175mm ASW
Kraft-Verlängerung 1." 175mm ASW
Kraft-Verlängerung 1." 175mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623500186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062230175
EAN/GTIN:
     4050623500186
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Kraft-Verlängerung 1" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Außen-Ø Antrieb:
54 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062230175
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, ASW, QR5080572, Kraft-Verbindungsteil, Betätigungswerkzeug, 3062230175, 62230175
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 24,33*
€ 29,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,94*
€ 30,50*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 30,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 31,74*
4 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 25,93*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005502
ab € 27,02*
Ähnlich
ASW
1000005503
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.