Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6282-1CT 4-40Nm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6282-1CT 4-40Nm 9x12 mm Hazet
Drehmomentschlüssel 6282-1CT 4-40Nm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742231
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6282-1CT
EAN/GTIN:
     4000896080540
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

Ausführung: DIN EN 6789, mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen.



Lieferung im Karton.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
4 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
40 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,4 Nm
Auslösegenauigkeit:
2 %
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Stichmaß:
19,5 mm
Länge:
240 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6282-1CT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 62720010
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 220,47*
Lager 4012
23
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 220,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 227,92*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 202,34*
€ 229,71*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 231,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.