Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6282-1CT 4-40 Nm 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1439781
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6282-1CT
EAN/GTIN:
     4000896080540
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel hazet
verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar · DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 19.5mm · Lk: 200mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6282-1CT
Arbeitsbereich Nm:
4 - 40 Nm
Skalenteilung:
0,4 Nm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
240 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 219,23*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 219,24*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 200,26*
€ 226,50*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 228,68*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 230,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.