Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-292/ 8 Ringmaulschlüssel Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163-292/ 8 Ringmaulschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163-292/ 8 Ringmaulschlüssel Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742415
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-292/8
EAN/GTIN:
     4000896186372
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel-Satz Hazet, 8-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6308 0006 bis 6308 0208), bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls (Bestell-Nr. 6310 0015).
Passend für Hazet Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 und 6312 0007).


Satzinhalt:
8 Ringmaulschlüssel (Bestell-Nr. 5707) 10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
8-teilig
Modultyp:
44621
Maße B x T:
172 x 342 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
163-292/8
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 5,90*
ab € 90,67*
€ 110,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 110,46*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 111,40*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 93,86*
€ 114,42*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 98,86*
€ 119,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.