Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-292/8 8-tlg.1/3 (342x172 mm) Ringmaulschlüssel-Satz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1440898
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-292/8
EAN/GTIN:
     4000896186372
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent DIN 3113 Form A · ISO 3318 · ISO 7738 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Netto-Gewicht (kg): 1.05 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 8 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 172mm · Tiefe: 342mm · Abmessungen / Länge: 342 x 172mm · Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · Ersatzteil: 163-292L · Lieferumfang: 600N-10, 600N-11, 600N-13, 600N-14, 600N-15, 600N-17, 600N-19, 600N-22 · Netto-Gewicht (kg): 1,05kg · Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 · Zubehör: 165-L
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Bestückung:
Ringmaulschlüssel-Satz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
1/3 (342 x 172 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 91,01*
€ 109,81*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 109,82*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 110,58*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 98,57*
€ 118,02*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 118,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.