Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M20x22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M20x22 AMF
Spannschrauben-Satz M20x22 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742992
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83055
EAN/GTIN:
     4020772083052
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.

Weitere Informationen:
Länge:
358 mm
Breite:
342 mm
Höhe:
56 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
4
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
4
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 80, 4 x 125, 4 x 200, 4 x 315 mm
T-Nuten:
M20 x 22 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 80, 4 x 125 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83055
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 256,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 256,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 256,03*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 269,12*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 272,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.