Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M20x22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M20x22 AMF
Spannschrauben-Satz M20x22 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742992
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83055
EAN/GTIN:
     4020772083052
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.

Weitere Informationen:
Länge:
358 mm
Breite:
342 mm
Höhe:
56 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
4
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
4
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 80, 4 x 125, 4 x 200, 4 x 315 mm
T-Nuten:
M20 x 22 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 80, 4 x 125 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83055
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 253,69*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 218,48*
€ 253,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 253,72*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 265,85*
€ 4,90*
ab € 243,67*
€ 274,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.