Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraubensatz M20x22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschraubensatz M20x22 AMF
Spannschraubensatz M20x22 AMF
Spannschraubensatz M20x22 AMF
Spannschraubensatz M20x22 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772083052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039950040
EAN/GTIN:
     4020772083052
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M20 x 22
T-Nutenschraube mm:
2 x 80 4 x 125 –
Stiftschraube mm:
4 x 80 4 x 125 4 x 200 4 x 315
Mutter für T-Nuten:
4 x
Sechskantmutter:
4 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Kugelscheibe:
4 x
Kegelpfanne:
4 x
Unterlegscheibe:
4 x
Abmessung L x B x H:
358 x 342 x 56 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039950040
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubensatz, spannschrauben-satz amf, spannschrauben satz, spannschraube m20, Satz, Spannschrauben, AMF, M20, 3995, 3039950040, 39950040
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 256,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 256,01*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 256,03*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 269,12*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 272,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.