Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degussit Flachfeile 100x6x3 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degussit Flachfeile 100x6x3 mm Müller
Degussit Flachfeile 100x6x3 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-743320
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     DEGFLACH10063
EAN/GTIN:
     4037073005553
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
Schleiffeile, Degussit, flach

Ausführung: Oxidkeramisches Feinschleifwerkzeug, bestehend aus einem Mischkristall (Aluminiumoxid) von hoher Feinheit und äußerst hoher Härte. Für eine sanfte und exakte Schneidwirkung, mit vorzüglicher Kanten- und Profilbeständigkeit bei geringer Abnutzung.

Anwendung: Für Präzisionsarbeiten zur Erzielung einer ausgezeichneten Oberflächengüte und Formgenauigkeit. Für Schleif-, Entgrat-, Feinschleif- und Formarbeiten. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
DEGFLACH10063
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile, 86010005, Degussit, Müller, Schleiffeile
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,43*
€ 27,48*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 20,38*
€ 27,52*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 20,65*
€ 27,79*
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 21,34*
€ 29,13*
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.