| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3086010005 Herst.-Nr.: DEGFLACH10063 EAN/GTIN: 4037073005553 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile, Degussit, flach Ausführung: Oxidkeramisches Feinschleifwerkzeug, bestehend aus einem Mischkristall (Korund) von hoher Feinheit und äußerst hoher Härte. Für eine sanfte und exakte Schneidwirkung, mit vorzüglicher Kanten- und Profilbeständigkeit bei geringer Abnutzung. Anwendung: Für Präzisionsarbeiten zur Erzielung einer ausgezeichneten Oberflächengüte und Formgenauigkeit. Für Schleif-, Entgrat-, Feinschleif- und Formarbeiten. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum. Weitere Informationen: | | Maße: | 3 x 6 x 100 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile, Degussit, Feile, Schleiffeile, Müller, Degussit-Schleiffeile, Schleif-Feile, 3086010005, 86010005 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,19* | € 27,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,25* | € 27,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,64* | € 27,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,18* | € 29,15* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,95* | € 30,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|