Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfeile 100 x 6 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachfeile 100 x 6 x 3 mm
Flachfeile 100 x 6 x 3 mm
Flachfeile 100 x 6 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4037073005553
EAN/GTIN:
     4037073005553
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
Degussit-Schleiffeile, flach Die oxidkeramischen Feinschleifwerkzeuge bestehen aus einem Mischkristall außergewöhnlicher Härte, dessen Hauptbestandteil Korund (Aluminiumoxid) ist. Die Feinschleifwerkzeuge sind Bindemittel frei und besitzen infolge der hohen Härte der gesinterten Kristalle einen hohen Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig bei Präzisionsarbeiten zur Erzielung einer ausgezeichneten Oberflächengüte und Formgenauigkeit. Für alle Schleif,- Entgrat- und Feinschleifarbeiten sind sie ideale Handwerkzeuge. Das Arbeiten ist trocken oder nass möglich. Es genügt ein Anfeuchten mit Petroleum oder Schleiföl. Das Reinigen erfolgt durch Abwischen mit einem Fettlösemittel.
Weitere Informationen:
Länge:
100
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Form:
flach
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Stein:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Feilen-Form:
flach
Kornart:
Mischkristall (Aluminiumoxid)
Einsatzbereich:
Für alle Schleif,- Entgrat- und Feinschleifarbeiten
Anwendung:
Das Arbeiten ist trocken oder nass möglich, es genügt ein Anfeuchten mit Petroleum oder Schleiföl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Höhe:
3 mm
Breite:
6
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile, Degussit, flach, Schleiffeilen, Degussit-Schleiffeile,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 20,33*
€ 27,50*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 27,54*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 20,66*
€ 27,96*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 21,26*
€ 29,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.