Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSM Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K50
VSM Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K50
VSM Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K50
Artikel-Nr.:
     4012-743793
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799471
EAN/GTIN:
     4018875994719
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, Ø 115 mm

KF808
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Körnung:
50
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
bedingt geeignet
Superlegierung:
bedingt geeignet
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
799471
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2374*
€ 0,3274*
5 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 0,2473*
€ 0,3726*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,234*
€ 0,3829*
3 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
3 Tage
57
1
€ 4,79*
ab € 0,28286*
€ 0,41286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,71*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,85*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.