Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x45 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x45 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x45 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-743958
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454054
EAN/GTIN:
     4007081301091
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
45 mm
Nietbare Materialstärke min:
35 mm
Nietbare Materialstärke max:
40 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454054
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 7337, 93240545, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14432*
€ 0,17632*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14477*
€ 0,17959*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,16175*
€ 0,21175*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16238*
€ 0,21238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17632*
€ 0,20982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14432*
€ 0,17174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 176,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.