Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x45mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 5 x 45
Artikel-Nr.:
     4682-93240545
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454054
EAN/GTIN:
     4007081301091
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x45mm GESIPA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, 4007081301091;3093240545;93240545;Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x45mm GESIPA;1454054;GESIPA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,14432*
€ 0,17432*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14477*
€ 0,17859*
Lager 4682
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16238*
€ 0,21238*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1844*
€ 0,2144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.