Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-12707-D46-1454054 Herst.-Nr.: 1454054 EAN/GTIN: 4007081301091 |
| |
|
| | |
| Gesipa Blindniete Alu/Stahl 5 x 45 100 St. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,14432* | € 0,17632* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,14477* | € 0,17959* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,16175* | € 0,21175* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16238* | € 0,21238* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,238* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|