Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN 1835B HSSCo5 6,00mm 120° TiN lg FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN 1835B HSSCo5 6,00mm 120° TiN lg FORMAT
Anbohrer NC DIN 1835B HSSCo5 6,00mm 120° TiN lg FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-744200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559584
EAN/GTIN:
     4317784559584
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer format
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal.
Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6.

Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer 120°, 11500600, Anb.NC D1835B HSSCo5 6,00mm 120G TiN lg FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,93*
€ 16,81*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,86*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 17,90*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.