Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 4-6Z Wikus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 4-6Z Wikus
Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 4-6Z Wikus
Artikel-Nr.:
     4012-744774
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     10377-0172
EAN/GTIN:
     4053569750264
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt HSS Bimetall

Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten.

WIKUS MARATHON© M42: Zahnteilung bis 5-8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle.

WIKUS VARIO© M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen.

Weitere Informationen:
Länge:
2760 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4–6
Markenname:
WIKUS
Herstellername:
Wikus Sägenfabrik
Herstellerartikelnummer:
10377-0172
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, 27610095, Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 4-6Z Wikus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 32,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 32,86*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.