| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-744774 Herst.-Nr.: 10377-0172 EAN/GTIN: 4053569750264 |
| |
|
| | |
| Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten. WIKUS MARATHON© M42: Zahnteilung bis 5-8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle. WIKUS VARIO© M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2760 mm | Breite: | 27 mm | Stärke: | 0,9 mm | Zähne pro Zoll: | 4–6 | Markenname: | WIKUS | Herstellername: | Wikus Sägenfabrik | Herstellerartikelnummer: | 10377-0172 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |