Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 48,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 48,kornblau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 48,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775222
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531048
EAN/GTIN:
     4030913934549
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 40,09*
€ 51,86*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 51,89*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,98*
€ 51,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,11*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,24*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,15*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,06*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 42,83*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 42,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.