Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 48,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 48,grau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 48,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530048
EAN/GTIN:
     4030913934365
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 39,72*
€ 48,76*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 48,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,16*
€ 49,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 49,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,09*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,02*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,19*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,06*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 39,13*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,85*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,97*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,18*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 39,22*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,92*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,56*
Ähnlich
Planam
5520054
ab € 30,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.