Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel Viertelkugel D60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuppelspiegel Viertelkugel D60cm
Kuppelspiegel Viertelkugel D60cm
Artikel-Nr.:
     4012-776292
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 60-2
EAN/GTIN:
     4053569011716
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
";Kuppelspiegel 180°

• Für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen
• Einsetzbar im industriellen Bereich (auch in der Lebensmittelindustrie) sowie in Werkstätten und Warenhäusern
• Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• Gute Bildwiedergabe
• Vorgebohrte Löcher im Spiegelrand zur Befestigung


*Empfohlene Richtwerte

"
Weitere Informationen:
Spiegelgröße Ø:
600 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
42278 m
Gewicht:
0,8 kg
Herstellerartikelnummer:
BM 60-2
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,90*
€ 65,38*
Lager 4012
27
€ 5,90*
ab € 56,28*
€ 70,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,26*
€ 70,12*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,18*
€ 70,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 70,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-1
ab € 55,21*
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 154,85*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 261,67*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 77,28*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 122,68*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 135,19*
Ähnlich
Dancop
BM 60-1
ab € 30,09*
Ähnlich
Dancop
BM 80-1
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.