Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g
Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g
Artikel-Nr.:
     4012-776582
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 6000-1
EAN/GTIN:
     4045761111387
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB

Preisgünstiges Einsteigermodell
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Zuwiegefunktion.
Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellbar).
Mit Batterieschonung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Typ:
EMB 6000-1
Wägebereich:
6000 g
Ablesbarkeit:
0,1 g
Abmessung BxTxH:
170x240x39 mm
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, kompaktwaage kern, feinwaage, 30421132, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,47*
€ 133,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 133,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 138,00*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 139,38*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 113,68*
€ 143,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.