Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 70 enzianblau (5010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 70 enzianblau (5010)
Abfallsammler/Ascher KS 70 enzianblau (5010)
Artikel-Nr.:
     4012-776698
Herst.-Nr.:
     28431
EAN/GTIN:
     4030695284313
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher-Kombination, RAL 5010 enzianblau

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.



Abbildungen zeigen Modelle in verschiedenen Farben und Ausführungen (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Volumen:
70 l
Abmessungen ØxH:
420x1045 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 441,00*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,70*
€ 441,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 458,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 461,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 495,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,66*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.