| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776997 Herst.-Nr.: HX316SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098915 |
| |
|
| | |
| Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 260x140 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 21200 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 15000 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,94* | € 408,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,88* | € 435,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,44* | € 436,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,74* | € 453,81* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,59* | € 463,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|