Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grün
Artikel-Nr.:
     4012-777956
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15454
EAN/GTIN:
     4260061891023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, grün

Korrosionsfest, UV-beständig
(Ausnahme Farbe rot)
Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C.
Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, grün, grau.
Materialstärke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. M.
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Maße BxL:
500x max.10 mm/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, 30621478, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Standortmatte, Standortmatten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,70*
ab € 58,54*
€ 73,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,07*
€ 77,12*
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 63,89*
€ 81,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 86,30*
Lager 4012
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 121,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 121,80*
€ 144,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,61*
€ 137,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 110,88*
€ 131,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,74*
€ 117,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 243,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
15463
ab € 100,34*
Ähnlich
Miltex
15453
ab € 58,13*
Ähnlich
Miltex
15464
ab € 100,67*
Ähnlich
Miltex
15461
ab € 100,16*
Ähnlich
Miltex
15451
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.