Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 91 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-778020
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22030-6
EAN/GTIN:
     4260061895755
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Schmutzfangmatte Eazycare 910x1500 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 52,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,95*
€ 53,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 54,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,58*
€ 56,32*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22030-3
ab € 46,05*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 38,28*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 38,15*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 37,98*
Sonstiges
Miltex
22031
ab € 38,14*
Sonstiges
Miltex
22035
ab € 38,10*
Sonstiges
Miltex
22030-5
ab € 38,24*
Sonstiges
Miltex
22030-1
ab € 37,93*
Sonstiges
Miltex
22033
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.