Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     4012-778024
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-6
EAN/GTIN:
     4260061895830
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Schmutzfangmatte Eazycare 1200x1800 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 84,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 84,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,21*
€ 86,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 92,09*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 94,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 33,015* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22040-3
ab € 73,35*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 59,02*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 59,02*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 58,95*
Sonstiges
Miltex
22045
ab € 59,04*
Sonstiges
Miltex
22040-5
ab € 59,13*
Sonstiges
Miltex
22040-4
ab € 59,14*
Sonstiges
Miltex
22040-1
ab € 59,06*
Sonstiges
Miltex
22043
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.