Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Eazycare Schmutzfangmattelila 120 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778024
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-6
EAN/GTIN:
     4260061895830
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Schmutzfangmatte Eazycare 1200x1800 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 84,04*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 84,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,21*
€ 86,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 92,09*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 94,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 29,54* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22040-3
ab € 73,35*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 59,02*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 59,02*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 58,95*
Sonstiges
Miltex
22045
ab € 59,04*
Sonstiges
Miltex
22040-5
ab € 59,13*
Sonstiges
Miltex
22040-4
ab € 59,14*
Sonstiges
Miltex
22040-1
ab € 59,06*
Sonstiges
Miltex
22043
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.