Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012
Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012
Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012
Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012
Schrankgehäuse 27x36E H533, Key, R5012
Artikel-Nr.:
     4012-779334
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71080010
EAN/GTIN:
     7612269025958
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, lichtblau

Ausführung
Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Höhe:
533 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
450 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 305,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,64*
€ 305,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,64*
€ 307,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,81*
€ 312,27*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,54*
€ 315,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.026.000
ab € 86,10*
Zubehör
Lista
74.002.020
ab € 100,38*
Zubehör
Lista
74.003.020
ab € 109,35*
Zubehör
Lista
74.052.000
ab € 72,89*
Zubehör
Lista
74.051.000
ab € 68,05*
Zubehör
Lista
74.010.000
ab € 115,04*
Zubehör
Lista
74.011.000
ab € 59,76*
Zubehör
Lista
74.015.000
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.