Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 300/200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Schublade 27x36E 300/200kg R7035
Artikel-Nr.:
     4012-779359
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72041020
EAN/GTIN:
     7612269024562
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 200 kg Tragkraft,lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 201,18*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 201,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,90*
€ 202,99*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 204,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 209,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,98*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,55*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,43*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,24*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,85*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,37*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,59*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,91*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,90*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,47*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 28,30*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,88*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,24*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 22,20*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.