Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.488.010
Artikel-Nr.:
     4012-779420
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79488010
EAN/GTIN:
     7612269044775
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 5 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x717x725 mm
Tragkraft:
200 kg
Farbe:
RAL 5012
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,11*
€ 1.216,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,49*
€ 1.217,55*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,65*
€ 1.244,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,63*
€ 1.285,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,20*
€ 1.293,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,97*
€ 1.481,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,78*
€ 1.480,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,24*
€ 1.419,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,53*
€ 1.376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,65*
€ 1.310,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.