Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
Artikel-Nr.:
     4012-779926
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

• Polyvinylchlorid (PVC)
• Mit Rippenprofil
• Ergonomischer Bodenbelag
• Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1
• Wirkt kälteisolierend auf Betonböden
• Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben

Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.

Weitere Informationen:
Breite:
0,9 m
Länge:
lfd. M. (max. 18,3 m) m
Farbe:
grau/gelb
Materialstärke:
9,5 mm
Stärke:
9,5 mm
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Herstellerartikelnummer:
AL060703C
Markenname:
COBA
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 41,30*
€ 52,88*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 54,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,25*
€ 56,14*
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 56,82*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 44,97*
€ 57,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,88*
€ 62,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,49*
€ 62,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,53*
€ 60,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,30*
€ 58,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,06*
€ 56,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,30*
€ 49,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 41,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 133,29*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,96*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 164,74*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,30*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,89*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,80*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,34*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,728*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,86*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 114,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.