Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90 cm x lfd.M grau/gelb
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830621583
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
AL060703C
EAN/GTIN:
5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Rippenprofil • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Stärke:
9,5 mm
Farbe:
grau/gelb
Herstellerartikelnummer:
AL060703C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
lfd. M. (max. 18,3 m) m
Breite:
0,9 m
... >
Bodenmatten, Arbeitsplatzbodenmatten
>
COBA
>
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermüdungsmatte grau
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermüdungsmatte pvc
,
Arbeitsplatzbodenmatte
,
Ergonomische
,
Bodenmatte
,
Matte
,
Ermüdungsmatte
,
7830621583
,
30621583
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,08*
€ 56,42*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 57,06*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 57,78*
Lager 711
13 Tage
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 60,16*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 48,07*
€ 61,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,42*
€ 67,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,39*
€ 64,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,34*
€ 62,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,56*
€ 61,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,17*
€ 57,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 47,21*
€ 56,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,08*
€ 50,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 42,08* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 1500 x 900 mm.
Coba Plastics
SD010702
ab € 123,53*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm.
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,94*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 1500 x 900 mm.
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,75*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 900 x 600 mm.
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,42*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS3mm Naturkautschuk COBA
Coba Plastics
RR010020
ab € 221,51*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 3 mm.
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,93*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010040C
ab € 50,32*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,22*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COBArib, Rolle, 10m x 1.2m x 6mm
Coba Plastics
RR010040
ab € 468,21*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COCArib, Rolle, 10m x 0.9m x 3mm
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,645*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COCArib, Rolle, 10m x 0.9m x 6mm
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,59*
Ähnlich
Riefen-Läufer Rib, schwarz, schwerabnutzbares Natur-Gummi 3mm, 900mm breit
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen